Referencias
SMC:AKB04B-04S
Rubix:751600078043
fabricante:AKB04B-04S
EAN:3618035587488

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa) |
|---|---|
| Conexión | rc 1/2 (female) - r 1/2 (male) |
Documentos
Detalles de producto : AKB04B-04S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x56x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Material | pbt (carcasa) |
| Conexión | rc 1/2 (female) - r 1/2 (male) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | bushing type check valve (akb series), free flow direction b (from female thread to male thread) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € Sin IVA
/ unidad
33,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días