ISV-3/8

Válvula de seguridad de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ISV-3/8
Rubix:798197071000
fabricante:33971
EAN:4052568067793
brand logo

Resumen técnico

Materialacero altamente aleado (muelle);aleación de aluminio forjada, malla de acero inoxidable (filtro de aire comprimido);aleación de aluminio forjada (carcasa);aleación de aluminio forjada (perno hueco);pom (flotador)
Conexióng3/8 (port 1), g3/8 (port 2)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ISV-3/8


válvula de succión de vacío ISV-3/8 Para mantener el vacío si una o más ventosas dentro de un grupo no hacen contacto con la pieza. Tamaño=G3/8, Presión de pulso del eyector=8 bar, Posición de montaje=cualquiera, Presión de trabajo=0 - 0,95 bar, Caudal de succión necesario a -0,5 bar=1,5 l/min

Información técnica


Atributos
Materialacero altamente aleado (muelle);aleación de aluminio forjada, malla de acero inoxidable (filtro de aire comprimido);aleación de aluminio forjada (carcasa);aleación de aluminio forjada (perno hueco);pom (flotador)
Conexióng3/8 (port 1), g3/8 (port 2)
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-10 °C
Diámetro interior4 mm
Tipoválvula de seguridad de vacío
46,45 € Sin IVA
/ unidad
56,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días