Referencias
SMC:AQ3000-F03
Rubix:799081112000
fabricante:AQ3000-F03

Resumen técnico
| Material | aluminio fundido a presión (cuerpo, tapa);nbr (válvula, junta tórica) |
|---|---|
| Conexión | filetage g (fileté) |
Documentos
Detalles de producto : AQ3000-F03
Válvula de escape rapido
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 3000 (3/8 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 03 [Rc(PT) 3/8]
Option: None
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 3000 (3/8 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 03 [Rc(PT) 3/8]
Option: None
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205 g |
|---|---|
| Material | aluminio fundido a presión (cuerpo, tapa);nbr (válvula, junta tórica) |
| Conexión | filetage g (fileté) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Flujo | 3500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,73 € Sin IVA
/ unidad
35,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días