Referencias
SMC:AQ240F-06-06
Rubix:751600351043
fabricante:AQ240F-06-06
EAN:3618035569835

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión | one-touch (push-in) tube fittings: in/out for ø6 mm tube; exhaust port fitting for ø6 mm tube |
Documentos
Detalles de producto : AQ240F-06-06
La serie AQ de válvulas de escape rápido ofrece una alta capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Esta serie está disponible con construcción de cuerpo en línea, de labio o de membrana con racores instantáneos integrados. La serie AQ está disponible en una variedad de diámetros.
AQ*40F, Válvula de escape rápido, Conexión instantánea incorporada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x27x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Conexión | one-touch (push-in) tube fittings: in/out for ø6 mm tube; exhaust port fitting for ø6 mm tube |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 11.6 mm |
| Tipo | quick exhaust valve (in-line type, with one-touch fittings) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,89 € Sin IVA
/ unidad
18,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días