Referencias
SMC:ZP2V-A5-05
Rubix:799251221000
EAN:3618036470178

Documentos
Detalles de producto : ZP2V-A5-05
La ZP2V es una válvula de depresión que, cuando varias ventosas son accionadas por un generador de vacío, y algunas de ellas no mantienen la pieza, la reducción de la presión de vacío se limita y la pieza puede permanecer sujeta por las otras ventosas. Cuando las piezas de trabajo tienen formas diferentes, el circuito de control puede simplificarse. No es necesario cambiar el modo de funcionamiento al cambiar las piezas.
ZP2V, Válvula de retención de vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x18x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7 g |
| Material | latón (carcasa) |
| Conexión | m5 x 0,8 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Diámetro interior | 0.5 mm |
| Tipo | válvula economizadora de vacío (serie zp2v) |
| Flujo | 5 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,42 € Sin IVA
/ unidad
15,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días