AKB03A-03S

Válvula de retención

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKB03A-03S
Rubix:751600075043
fabricante:AKB03A-03S
EAN:3618035587532
AKB, Check Valve with One-touch Fitting, Push Type

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa)
Conexiónr 3/8 (male) x rc 3/8 (female)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKB03A-03S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x45x25 mm
Peso neto85 g
Materialpbt (carcasa)
Conexiónr 3/8 (male) x rc 3/8 (female)
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipobushing type check valve (non-return valve)
20,26 € Sin IVA
/ unidad
24,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días