AKB02B-02S

Válvula de retención

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKB02B-02S
Rubix:751600074043
fabricante:AKB02B-02S
EAN:3618035587563
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa)
Conexiónfiletage r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKB02B-02S


Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x40x20 mm
Peso neto44 g
Materialpbt (carcasa)
Conexiónfiletage r 1/4
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipoválvula de retención en línea
13,49 € Sin IVA
/ unidad
16,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días