Referencias
SMC:AKH08B-03S
Rubix:751600105043
fabricante:AKH08B-03S
EAN:3618035587198

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión | one-touch fitting for ø8 mm tubing to male thread r 3/8 (with seal, standard) |
Documentos
Detalles de producto : AKH08B-03S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x42x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión | one-touch fitting for ø8 mm tubing to male thread r 3/8 (with seal, standard) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | válvula de retención tipo manguito con acoplamientos one-touch (conector macho, tipo recto); dirección de flujo libre b (desde el acoplamiento one-touch hacia la rosca macho) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,10 € Sin IVA
/ unidad
21,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días