Referencias
SMC:AKH10B-02S
Rubix:751600112043
fabricante:AKH10B-02S

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo); nbr, aleación de aluminio (válvula); acero inoxidable (resorte); latón (espaciador); nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión | one-touch fitting (applicable tube o.d. 10) x r(pt) 1/4 male thread (with sealant) |
Documentos
Detalles de producto : AKH10B-02S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x54x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Material | pbt (cuerpo); nbr, aleación de aluminio (válvula); acero inoxidable (resorte); latón (espaciador); nbr (sello) |
| Conexión | one-touch fitting (applicable tube o.d. 10) x r(pt) 1/4 male thread (with sealant) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | check valve with one-touch fitting, male connector (half union) type |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,73 € Sin IVA
/ unidad
28,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días