Referencias
SMC:EAQ5000-F04
Rubix:751609972043
fabricante:EAQ5000-F04
EAN:3618036125870

Documentos
Detalles de producto : EAQ5000-F04
Válvula de escape rapido
EAQ, Válvula de escape rápido
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 670 g |
| Material | aleación de aluminio |
| Conexión | g 1/2 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | quick exhaust valve |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,53 € Sin IVA
/ unidad
51,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días