VALVULA ANTIRRETORNO 1.1/2 G AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE

Válvula antirretorno agua, aire comprimido y aceite

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:858554
Rubix:798947860000
EAN:3660338136245
NON-RETURN CHECK VALVE Connecting diameter 1''1/2

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo);acero inoxidable (muelle);nbr (junta);plástico (tapón)
Conexiónfemelle filetée g 1 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VALVULA ANTIRRETORNO 1.1/2 G AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y ACEITE


Presión mínima 0,99 bares
Presión máxima 15 bares
Temperatura de -20 °C a +110 °C
Válvula antirretorno 1.1/2 G agua, aire comprimido y aceite

Información técnica


Atributos
Materiallatón (cuerpo);acero inoxidable (muelle);nbr (junta);plástico (tapón)
Conexiónfemelle filetée g 1 1/2
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.90 °C
Temperatura mín.0 °C
55,94 € Sin IVA
/ unidad
67,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días