Referencias
SMC:AKB04A-04S
Rubix:751600077043
fabricante:AKB04A-04S

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión | rc1/2 (female) / r1/2 (male) |
Documentos
Detalles de producto : AKB04A-04S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH, con racor one-touch y de tipo recto, se instala fácilmente en las tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo con buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKB, Válvula antirretorno con conexión antirretorno, Tipo pulsador
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x56x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión | rc1/2 (female) / r1/2 (male) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo | válvula de retención tipo buje (serie akb) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € Sin IVA
/ unidad
33,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días