Referencias
Norgren:S/513
Rubix:798806550000
fabricante:S/513


Resumen técnico
| Material | aleación de zinc;aleación de aluminio |
|---|---|
| Conexión | g1/4 (inlet) - g3/8 (outlet/exhaust) |
Documentos
Detalles de producto : S/513
Válvula de purga rápida G 1/4 entrada, G 3/8 salida
Información técnica
Atributos
| Material | aleación de zinc;aleación de aluminio |
|---|---|
| Conexión | g1/4 (inlet) - g3/8 (outlet/exhaust) |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Tipo | quick exhaust valve with silencer |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,14 € Sin IVA
/ unidad
95,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días