Referencias
Parker:P2M2PXCA
Rubix:752500140036
fabricante:P2M2PXCA


Resumen técnico
| Material | poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio (cuerpo); nitrilo (obturador); latón (boquilla); acero tratado (conector de clip) |
|---|---|
| Conexión | swivel elbow push-in connector (4 mm od tube) |
Documentos
Detalles de producto : P2M2PXCA
Combinado con un doble 3/2 NC, este módulo bloqueará ambos caudales y detendrá el movimiento del cilindro en cuanto las salidas de la válvula se agoten por completo. Mejor que una válvula de 3 posiciones, proporciona un posicionamiento más preciso cuando se monta cerca del cilindro.
Información técnica
Atributos
| Material | poliamida 6,6 reforzada con fibra de vidrio (cuerpo); nitrilo (obturador); latón (boquilla); acero tratado (conector de clip) |
|---|---|
| Conexión | swivel elbow push-in connector (4 mm od tube) |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Diámetro interior | 5.5 mm |
| Tipo | módulo de válvula antirretorno p.o. doble |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,15 € Sin IVA
/ unidad
112,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días