Referencias
SMC:AKH08A-03S
Rubix:751600101043
fabricante:AKH08A-03S
EAN:3618035587228

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo) |
|---|---|
| Conexión | one-touch fitting for ø8 mm tubing x r3/8 male thread |
Documentos
Detalles de producto : AKH08A-03S
Las válvulas de retención de la serie AK/AKH/AKB ofrecen diversas configuraciones para proporcionar soluciones de diseño según las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera, con baja presión de apertura. La AKH con racor one-touch, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo con conector macho puede montarse directamente en el equipo. El tipo buje AKB puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y proyecciones, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Conector macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x42x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Material | pbt (cuerpo) |
| Conexión | one-touch fitting for ø8 mm tubing x r3/8 male thread |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro interior | 15.2 mm |
| Tipo | válvula de retención tipo casquillo con racor de conexión rápida (tipo conector macho) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,10 € Sin IVA
/ unidad
21,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días