AQ5000-F04

Válvula de escape rapido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AQ5000-F04
Rubix:799250731000
fabricante:AQ5000-F04
EAN:3618035569583
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio fundido a presión
Conexiónfiletage g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AQ5000-F04


Válvula de escape rapido
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.

Size: 5000 (3/4 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 04 [Rc(PT) 1/2]
Option: None

Información técnica


Atributos
Peso neto680 g
Materialaluminio fundido a presión
Conexiónfiletage g 1/2
Presión de servicio máx.10 bar
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Flujo6042 l/min
43,18 € Sin IVA
/ unidad
52,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días