Referencias
Mecaline:860082
Rubix:798941133000
EAN:3660338150319

Documentos
Detalles de producto : CRUZ EXTERIOR TUBO DIAMETRO 12
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Cruz EXTERIOR Tubo DIAMETRO 12
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero h |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,11 € Sin IVA
/ unidad
31,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días