Referencias
SMC:KGH10-03
Rubix:752103186043
fabricante:KGH10-03

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable sus 303 (elementos metálicos), cuerpo de pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | connection thread: r3/8 (jis b 0203 taper pipe thread) |
Documentos
Detalles de producto : KGH10-03 00051248
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGH, Conexión instantánea de acero inoxidable, Recto macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable sus 303 (elementos metálicos), cuerpo de pbt |
| Conexión 1 | connection thread: r3/8 (jis b 0203 taper pipe thread) |
| Perfil | kgh (conector macho / unión recta) |
| Conexión 2 | tube o.d.: 10 mm (ø10) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | conector macho de conexión rápida (kgh) - recto de diámetro distinto |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días