QST-3/8-10-20

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QST-3/8-10-20
Rubix:798201028000
fabricante:130800
EAN:4052568025212
QST-3/8-10-20 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-3/8-10-20


Racor rápido roscado en T QST-3/8-10-20 Orientable en 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20

Información técnica


Atributos
Peso neto51,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,46 Sin IVA
/ unidad
7,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días