Referencias
Festo:NPQM-D-G18-Q4-P10
Rubix:798204890000
fabricante:558661
EAN:4052568054571

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-G18-Q4-P10
Racor rápido roscado NPQM-D-G18-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,45 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,88 € Sin IVA
/ unidad
2,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días