Referencias

SMC:KQ2H12-04NP
Rubix:799247639000
fabricante:01162676
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-04NP


Los racores KQ2 de conexión rápida (one-touch), en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 112 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/2 in
Temperatura máx.60 °C
7,22 € Sin IVA
/ unidad
8,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días