Referencias
Festo:QSMT-6
Rubix:756102032113
fabricante:153367
EAN:4052568034252

Documentos
Detalles de producto : QSMT-6
Racor rápido en T QSMT-6 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x21x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,3 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,38 € Sin IVA
/ unidad
5,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h