Referencias

SMC:KQ2K10-U02A
Rubix:798266859000
fabricante:KQ2K10-U02A
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2K10-U02A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2K, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable 45°

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materiallatón
Conexión 11/4
7,62 € Sin IVA
/ unidad
9,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días