Referencias
Festo:QSMY-3
Rubix:798197393000
fabricante:153370
EAN:4052568034283

Resumen técnico
| Material | alojamiento: pbt; piezas metálicas: latón niquelado; anillo de liberación: pom; junta de la manguera: nbr; garra de retención: acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for tubing od 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSMY-3
Conector en Y de inserción QSMY-3 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/extracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,7 g |
| Material | alojamiento: pbt; piezas metálicas: latón niquelado; anillo de liberación: pom; junta de la manguera: nbr; garra de retención: acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for tubing od 3 mm |
| Perfil | serie mini qsm - forma en y (conector de inserción / unión en y) |
| Conexión 2 | for tubing od 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días