Referencias

Festo:QSM-M3-2-I
Rubix:799147318000
fabricante:133026
EAN:4052568029098
QSM-M3-2-I Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M3-2-I


Racor rápido roscado QSM-M3-2-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto0,94 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3 male thread
Perfilmini
Conexión 2for pipe od 2 mm
Temperatura máx.80 °C
3,82 € Sin IVA
/ unidad
4,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días