Referencias
SMC:KSH06-02S
Rubix:751600701043
fabricante:00002277
EAN:3618036025231

Documentos
Detalles de producto : KSH06-02S
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | ks |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,29 € Sin IVA
/ unidad
17,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días