QST-V0-10

Conector en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-10
Rubix:798197471000
fabricante:160535
EAN:4052568035846
QST-V0-10 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 1for 10 mm o.d. pipe
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-10


Unión en T QST-V0-10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,7 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Lead
Caso: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Materialpbt reforzado (carcasa)
Conexión 1for 10 mm o.d. pipe
Perfilconector neumático instantáneo (push-in) en t, resistente a las proyecciones de soldadura (serie qs-v0)
Conexión 2for 10 mm o.d. pipe
Temperatura máx.60 °C
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días