Referencias
SMC:LQ1H32-MN
Rubix:799158595000

Documentos
Detalles de producto : LQ1H32-MN
La serie HYPER FITTING LQ* de alta pureza de SMC responde a las últimas exigencias del control de procesos. Desde la limpieza de las piezas hasta el montaje y el embalaje, todos los procesos se controlan para garantizar la limpieza, y el uso del nuevo PFA elimina prácticamente la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), permitiendo un uso seguro en las aplicaciones más exigentes. Si las características químicas o los requisitos de caudal cambian durante el proceso, nuestro diseño de sello frontal permite cambiar rápidamente el tubo y/o los diámetros de tubo, utilizando el mismo cuerpo de racor.
LQ1H, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Recto macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x43x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Material | fluoropolímero |
| Conexión 1 | m (männliches gewinde) |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | npt (n) |
| Tipo | conexión de fluoropolímero de alta pureza |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,66 € Sin IVA
/ unidad
29,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días