TCJT40-XL-N

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:TCJT40-XL-N
Rubix:620800408022
fabricante:0008569400000
EAN:4012802799019
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura105 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TCJT40-XL-N


Soportes TCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Cualidades

PCJT entregado con rodamiento GRAE-NPPB, RCJT- y RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB y TCJT con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura105 mm
Distancia de fijación entre ejes143.5 mm
Materialhierro fundido
Altura172 mm
Longitud172 mm
Serietcjt..-xl-n
Anchura de rodamiento total59.1 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Diámetro exterior58 mm
119,81 € Sin IVA
/ unidad
144,97 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días