Referencias
INA:RCJ35-TV-VA-FD
Rubix:799328910000
fabricante:0971007730000
EAN:4064328193918


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
Detalles de producto : RCJ35-TV-VA-FD
Flange bearing, self-aligning, equipped with a stainless steel bearing with a locking ring or set screws with points. Designed for corrosion resistance and demanding environments. FD : NSF H1 food-grade greaseTV : white, glass fiber reinforced PBT plasticVA : corrosion-resistant stainless steel
Cualidades
Stainless steel : hygiene and chemical resistance.Compensation for misalignments.Easy and secure installation.Temperature : -30°C to +100°c for plastic housings and –20°C to +100°C for stainless steel housings.
Aplicaciones
Food industry, chemicals, pharmaceuticals, industrial machinery.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 92 mm |
| Serie | rcj..-tv-va-fd |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25670 N |
| Diámetro exterior | 117 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,14 € Sin IVA
/ unidad
315,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días