UKFC208-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

FAG:UKFC208-J7
Rubix:798752235000
fabricante:0823450740000
EAN:4054366901828
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura145 mm
Distancia de fijación entre ejes120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKFC208-J7


Soporte-brida UKFC

Información técnica


Atributos
Peso neto2120 g
Diámetro interior35 mm
Anchura145 mm
Distancia de fijación entre ejes120 mm
Materialhierro fundido grafítico en escamas
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Altura26 mm
Longitud145 mm
Serieukfc
Diámetro de agarres de fijación9 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r19800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior46 mm
Peso2.12 kg
Forma de montajecarcasa con brida redonda de cuatro pernos con manguito adaptador
137,28 Sin IVA
/ unidad
166,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días