FYJ 40 KF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYJ 40 KF
Rubix:798611835000
fabricante:98150
EAN:7316570498073
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYJ 40 KF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Constan de un rodamiento de inserción, están fijadas al eje con un manguito de fijación, que permite a los rodamientos funcionar a velocidades mayores y operar mejor en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial. El manguito de fijación no está incluido en la unidad y debe pedirse por separado.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x130x80 mm
Peso neto1573,4 g
Diámetro interior40 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Materialhierro fundido
Altura38 mm
Longitud130 mm
Seriefyj
Anchura de rodamiento total46 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior51.8 mm
86,36 € Sin IVA
/ unidad
104,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días