Referencias
FAG:UCFL217-52-J7
Rubix:798752319000
fabricante:0812187880000
EAN:4054366895677


Resumen técnico
| Diámetro interior | 82.55 mm |
|---|---|
| Anchura | 190 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 248 mm |
Detalles de producto : UCFL217-52-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8840 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 82.55 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 248 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido con grafito lamelar; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 63 mm |
| Longitud | 305 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 87.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
| Diámetro exterior | 87.6 mm |
| Peso | 9.01 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de dos tornillos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,84 € Sin IVA
/ unidad
608,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días