Referencias
INA:RCJTY50-XL-N
Rubix:621000400022
fabricante:0947301720000
EAN:4054372845284


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTY50-XL-N
Soportes RCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 116 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 190 mm |
| Longitud | 190 mm |
| Serie | rcjty..-xl-n |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,59 € Sin IVA
/ unidad
130,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días