Referencias

INA:RA20-XL
Rubix:620400813022
fabricante:0008292770000
EAN:4012802792768
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura25.5 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RA20-XL


Soporte-brida RA..-XL

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura25.5 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Materiallámina de acero
Altura25.5 mm
Longitud90.5 mm
Seriera..-xl
Anchura de rodamiento total25.5 mm
Sujeción31 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Diámetro exterior90.5 mm
Peso0.317 kg
Forma de montajebrida de 3 pernos
39,84 € Sin IVA
/ unidad
48,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días