Referencias
PTN:SSUCF204
Rubix:799033458000
fabricante:893517
EAN:3660338459757





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUCF 204 INOX
Unidades alojadas en bridas de acero inoxidable. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas - Acero inoxidable
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 64 mm |
| Material | stainless steel |
| Altura | 33.3 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | ssucf200 |
| Anchura de rodamiento total | 25.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Peso | 0.61 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,44 € Sin IVA
/ unidad
92,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días