Referencias
RHP:SFT1.1/4R
Rubix:620620400011
fabricante:SFT1.1/4R R
EAN:00747023026760


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 46.41 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SFT1.1/4R
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Anchura | 46.41 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 116.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 141.3 mm |
| Longitud | 82.6 mm |
| Serie | sft |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,92 € Sin IVA
/ unidad
56,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días