Referencias

INA:RATR25-XL
Rubix:620500828022
fabricante:0008281140000
EAN:4012802793260
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RATR25-XL


Soportes RATR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes76 mm
Materialchapa de acero
Altura80.5 mm
Longitud95.3 mm
Serieratr..-xl
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior95.3 mm
42,78 Sin IVA
/ unidad
51,76 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días