Referencias
FAG:UCF214-J7
Rubix:798752470000
fabricante:0812171290000
EAN:4047643261265


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 193 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 152 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCF214-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5980 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Anchura | 193 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 152 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido gris (gusseisen según jis g 5501); rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar (inserto fag black-series) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 75.4 mm |
| Longitud | 193 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 75.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 75.4 mm |
| Peso | 5.99 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida cuadrada de 4 tornillos (ucf), fijación mediante tornillos de apriete (dos tornillos de apriete en el anillo interior) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,21 € Sin IVA
/ unidad
362,04 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h