Referencias

INA:RATY30-XL
Rubix:620600824022
fabricante:0008715080000
EAN:4012802796025
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RATY30-XL


Soportes RATY, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Materialchapa de acero
Altura112.7 mm
Longitud112.7 mm
Serieraty..-xl
Anchura de rodamiento total30 mm
Diámetro de agarres de fijación10.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior112.7 mm
45,64 € Sin IVA
/ unidad
55,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días