Referencias
INA:TCJ80-XL-I
Rubix:621600108022
fabricante:0009831280000
EAN:4012802817560


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 197 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 153 mm |
Documentos
Detalles de producto : TCJ80-XL-I
Soportes TCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Unidades de alojamiento TCJ, unidades de alojamiento con brida de cuatro pernos, hierro fundido, collarín de bloqueo excéntrico, sellos en T
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 197 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 153 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 88.9 mm |
| Longitud | 197 mm |
| Serie | tcj..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 55.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 108 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,28 € Sin IVA
/ unidad
742,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días