Referencias
NSK:UCHP206D1
Rubix:798069856000
EAN:00029176575099


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : UCHP206D1
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Cualidades
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Aplicaciones
Machine application
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 120 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 130 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Serie | uchp2 |
| Anchura de rodamiento total | 50 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 17 mm |
| Número de orificios | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,04 € Sin IVA
/ unidad
67,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días