Referencias
SKF:FYTB 20 WF
Rubix:798148973000
fabricante:63848
EAN:7316570135121

Detalles de producto : FYTB 20 WF
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para el uso en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Acomodan cargas relativamente pesadas
- Acomodan cargas relativamente pesadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45,6x112x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 486 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 45.6 mm |
| Diámetro exterior | 112 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,15 € Sin IVA
/ unidad
60,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días