Referencias

INA:RAY20-XL
Rubix:620400814022
fabricante:0008398090000
EAN:4012802788891
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura25 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RAY20-XL


Soportes RAY, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura25 mm
Distancia de fijación entre ejes71.5 mm
Materialchapa de acero
Longitud90.5 mm
Serieray..-xl
Anchura de rodamiento total25 mm
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior90.5 mm
35,07 € Sin IVA
/ unidad
42,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días