Referencias
Ref. sustituida:RCJ70-XL-I
INA:RCJ70-XL
Rubix:621400101022
fabricante:0945711040000
EAN:4054372849060


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 188 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
Detalles de producto : RCJ70-XL
Soportes RCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 188 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 150 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 188 mm |
| Longitud | 188 mm |
| Serie | rcj..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 188 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,25 € Sin IVA
/ unidad
464,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días