Referencias
FAG:UCFL206-20-J7
Rubix:798752361000
fabricante:0812150370000
EAN:4047643251280


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
Detalles de producto : UCFL206-20-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 117 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; rodamiento fabricado en acero para rodamientos estándar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 40.2 mm |
| Longitud | 148 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 40.2 mm |
| Peso | 0.85 kg |
| Forma de montaje | unidad con brida de dos pernos (ovalada) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € Sin IVA
/ unidad
76,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días