Referencias
INA:RCJY75-XL
Rubix:621500100022
fabricante:0009491240000
EAN:4064327886361


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 197 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 153 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJY75-XL
Soportes RCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 197 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 153 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 197 mm |
| Longitud | 197 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 85.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 197 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,74 € Sin IVA
/ unidad
461,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días