FLCTE30-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:FLCTE30-XL
Rubix:620600473022
fabricante:0008312710000
EAN:4012802792027
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLCTE30-XL


Soportes FLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico y obturaciones P, no reengrasables

Cualidades

FLCTE viene con el cojinete RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Materialhierro fundido (carcasa del rodamiento); acero para rodamientos (rodamiento)
Altura38.1 mm
Longitud112.5 mm
Serieflcte..-xl
Anchura de rodamiento total84 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior62 mm
Peso0.76 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,85 Sin IVA
/ unidad
77,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h