Referencias
FAG:UCFL216-49-J7
Rubix:798752323000
fabricante:0812184600000
EAN:4054366895523


Resumen técnico
| Diámetro interior | 77.787 mm |
|---|---|
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
Detalles de producto : UCFL216-49-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7420 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 77.787 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
| Material | caja de hierro fundido con grafito lamelar; rodamiento fabricado en acero estándar para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 58 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 82.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 83.3 mm |
| Peso | 7.41 kg |
| Forma de montaje | carcasa con brida de cuatro pernos con fijación por orificios pasantes; anillo interior posicionado mediante tornillos prisioneros (pasadores roscados) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,49 € Sin IVA
/ unidad
511,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días