Referencias
FAG:UKFC215-J7
Rubix:798752230000
fabricante:0823064600000
EAN:4054366901279


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 220 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Detalles de producto : UKFC215-J7
Soporte-brida UKFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Anchura | 220 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar (hierro fundido según jis g 5501) |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 220 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | ukfc |
| Anchura de rodamiento total | 32 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Peso | 7.7 kg |
| Forma de montaje | manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
559,64 € Sin IVA
/ unidad
677,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días